9111830520 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 5,20mm
Spiralbohrer D6539N VHM bl. 5,20mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11830520, 9111830520
Rubix:1941819
Hersteller:4317784534574
EAN:4317784534574


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
Produktdetails : 9111830520 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 5,20mm
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 5,20mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen