Referenzen
Fortis Tools:10720009, 9111790009
Rubix:2156787
Hersteller:4317784710992
EAN:4317784710992

Produktdetails : 9111660009 Spiralbohrer Stz. DIN338N HSS 1-13,0mm 0,5 stg
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS Typ N um 0,5 steigend1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4560471#.
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4560471#.
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0–13,0 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std











