3410005475 Spezialreiniger 200l Typ ELExtra
Spezialreiniger 200l Typ EL/Extra
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
IBS Scherer:9900001555
Rubix:1096670
EAN:4030209000033



Dokumente
Produktdetails : 3410005475 Spezialreiniger 200l Typ ELExtra
Spezialreiniger EL/Extra • Kaltreiniger, ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gesichert sein soll • Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten • Besondere Merkmale: schnelle, rückstandsfreie Verdunstung, nicht korrosionsfördernd, für alle Oberflächen geeignet, nahezu geruchslos (mild), nicht elektrisch leitfähig • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 61 °C Hinweis: IBS Scherer GmbH ist als Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 Abs. 1 KrW/AbfG (Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetz) bei den Abfallbehörden aller Bundesländer registriert. Im IBS-Entsorgungskreislauf wird der verschmutzte IBS-Spezialreiniger (Altware) bei Lieferung eines neuen Fasses kostenlos zurückgenommen. Für diesen IBS-Spezialreiniger liegt ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt. Dieser IBS-Spezialreiniger wurde mit dem Gütesiegel „Emissionarmes Produkt“ bzw. „Low Emission Product“ durch die BG ETEM ausgezeichnet. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005475 spezialreiniger 200l typ elextra |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 27101925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
858,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.030,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 24 ) Arbeitstagen
