9782750260 Spezialklinge abgerundet 160060 rostfrei Pack a 5 Stück
SPEZIALMESSER GROSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Martor:LARGE SPECIAL PURPOSE BLADE NO. 160060
Rubix:3321449
Hersteller:160060.62




Produktdetails : 9782750260 Spezialklinge abgerundet 160060 rostfrei Pack a 5 Stück
Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundete Spitze erhöht Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 66,5 mm lang, 18,9 mm breit und 0,63 mm stark. Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 ist unter der Bestellnummer 160060.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spezialklinge |
|---|---|
| Für Modell | secunorm 610 xdr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
