GN322-250-B22-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-250-B22-R
Rubix:353910
Hersteller:GN 322-250-B22-R
EAN:4045525483477





Produktdetails : GN322-250-B22-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1603 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
