9314500007 Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER25x75

Spannzangenf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31260007, 9314500007
Rubix:2151488
Hersteller:4317784753449
EAN:4317784753449
9314500007 Spannzangenf. D69893A HSK-A63 ER25x 75 F

Produktdetails : 9314500007 Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER25x75


Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER25x75 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Hinweis: Das Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
92,72 exkl. MwSt.
/ Stück
111,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen