Referenzen
Elesa+Ganter:GN 206-25-M12
Rubix:90981
Hersteller:GN 206-25-M12
EAN:4045525081390





Produktdetails : GN206-25-M12 Spannmutter, schräg, Stahl
Spannmuttern, Stahlguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Werkstoff | gussstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
