Referenzen
Rubix-DE:3039161200
Rubix:1944001
Hersteller:3039161200
Produktdetails : 9384601200 Spannelementesatz M12 Kunststoff AMF
Spannelementesatz M12 Kunststoff AMF
Spannelemente-Satz Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot. Stiftschrauben, Aluminium eloxiert. Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden. Vorteile: • Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl • Korrosionsbeständig gegen Handschweiß â€¢ Sehr leichte Handhabung • Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung • Vielseitig kombinierbar
Spannelemente-Satz Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot. Stiftschrauben, Aluminium eloxiert. Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden. Vorteile: • Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl • Korrosionsbeständig gegen Handschweiß â€¢ Sehr leichte Handhabung • Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung • Vielseitig kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannelemente-satz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
620,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,53 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

