9322900001 Späneschutz-Satz für DURO für Gr. 160mm
Späneschutz-Set für DURO für Größe 160 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Röhm:236439
Rubix:1083458
Hersteller:236439

Produktdetails : 9322900001 Späneschutz-Satz für DURO für Gr. 160mm
Späneschutz für Drehfutter
Anwendung: zum Einführen in die Backenführung. Verhindert das Eindringen von Spänen in den Futterkörper. Set aus drei Teilen.
Anwendung: zum Einführen in die Backenführung. Verhindert das Eindringen von Spänen in den Futterkörper. Set aus drei Teilen.
Späneschutz-Satz für DUROfür Gr. 160mm Röhm
Späneschutz für Drehfutter Anwendung: Zum Einstecken in die Backenführung. Verhindert das Eindringen der Späne in den Futterkörper. 3-teiliger Satz.
Späneschutz für Drehfutter Anwendung: Zum Einstecken in die Backenführung. Verhindert das Eindringen der Späne in den Futterkörper. 3-teiliger Satz.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | späneschutz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
