9910270501 Spänehaken mit Schutzschild 500mm HOOKY
Spänehaken 500mm mit Schild
Siehe technische InformationenReferenzen
IBT:K20500
Rubix:1122847
Hersteller:K20500
EAN:7290003241651

Produktdetails : 9910270501 Spänehaken mit Schutzschild 500mm HOOKY
Spänehaken mit Schutzschild 500mm HOOKY
Spänehaken Ausführung: Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff mit fest montiertem Schutzschild sowie einer abgewinkelten Spitze. Anwendung: Zum Entfernen langer Späne (Schlingspäne). Der negative Winkel ermöglicht ein sicheres Entfernen der Schlingspäne.
Spänehaken Ausführung: Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff mit fest montiertem Schutzschild sowie einer abgewinkelten Spitze. Anwendung: Zum Entfernen langer Späne (Schlingspäne). Der negative Winkel ermöglicht ein sicheres Entfernen der Schlingspäne.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
