SY5101-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY5101-5U1-NA
Rubix:3335627
Hersteller:SY5101-5U1-NA
SY5101-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : SY5101-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Für eine flexible Installation sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
70,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage