VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1
Rubix:3035332
Hersteller:577517
EAN:4052568382162
VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom500 l/min
Druckbereich1,5/10 bar
109,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,42 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage