Referenzen
SMC:VP3145-045DA-Q
Rubix:3081240
Hersteller:VP3145-045DA-Q
EAN:3618036566932

Produktdetails : VP3145-045DA-Q Ventil, elektrisch betätigt
Hohe Durchflussleistung: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringe Leistungsaufnahme: 1.8W(DC).Kann entweder als Umschaltventil oder als Verteilerventil verwendet werden.Umschaltbar von stromlos geschlossen auf stromlos offen. Vakuum anwendbar: Bis zu -101,2 kPa.
Stärken
Große Durchflusskapazität, geringer Abgaswiderstand
Einfache Umrüstung auf N.C. oder N.O.
Einsatz im Vakuum oder unter Niederdruck möglich
Freie Montageausrichtung
Einfache Umrüstung auf N.C. oder N.O.
Einsatz im Vakuum oder unter Niederdruck möglich
Freie Montageausrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen