EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
Solenoidventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q
Rubix:2207572
Hersteller:EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q

Produktdetails : EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 5500 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage