VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1
Rubix:1829291
Hersteller:575625
EAN:4052568261627
VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1600 l/min
Zolltarifcode84812090
145,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,14 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage