VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8
Rubix:1829254
Hersteller:575581
EAN:4052568261184
VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom2300 l/min
Zolltarifcode84812090
75,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,97 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage