VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
Rubix:1740759
Hersteller:575264
EAN:4052568223915
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x60x35 mm
Bruttogewicht230 g
Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom700 l/min
81,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std