VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1B2 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1B2
Rubix:1829181
Hersteller:575495
EAN:4052568260521
VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1B2 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1B2 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1B2 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320,6 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
80,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,46 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage