VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1
Rubix:1829124
Hersteller:575272
EAN:4052568103774
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht189,01 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom700 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
72,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,84 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage