VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7
Rubix:1829123
Hersteller:575258
EAN:4052568103699
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht157,16 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom700 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
63,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,61 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage