GN624-50-B10-DSG Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl
Softline-Softline-Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 624-50-B10-DSG
Rubix:358720
Hersteller:GN 624-50-B10-DSG
EAN:4045525320048






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehknopf mit abdeckkappe schwarzgrau (dsg) – softline, buchse stahl |
Produktdetails : GN624-50-B10-DSG Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Buchse Stahl
Design und Handhabung der Softline-Drehknöpfe GN 624 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehknopf mit abdeckkappe schwarzgrau (dsg) – softline, buchse stahl |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
drehknopf mit abdeckkappe schwarzgrau (dsg) – softline, buchse stahl