Schrägkugellager SNR 3313A, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:3313A
Rubix:8842
EAN:3413520100131
3313 A (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3313 A (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Zweireihiges schrägkugellager mit Polyamidkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Polyamid, ohne Nut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)154x60x154 mm
Bruttogewicht3,57 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,7 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie3300
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl4600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r118000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr145000 N
Zolltarifcode84821090
234,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,98 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an