Schrägkugellager SNR 3312A, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 54 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:3312A
Rubix:8837
EAN:3413520100056
3312 A (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3312 A (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Zweireihiges schrägkugellager mit Polyamidkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Polyamid, ohne Nut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)142x147x58 mm
Bruttogewicht2,88 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie3300
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4700 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r97900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr121000 N
Zolltarifcode84821090
183,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an