USFC 208CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager USFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFC208CC
Rubix:677794
Hersteller:USFC.208.CC
EAN:3413529559343




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFC 208CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 145 mm |
| Serie | usfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,94 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage