USF 210N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager USF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USF210N
Rubix:677704
Hersteller:USF.210.N
EAN:3413529520695




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Dokumente
Produktdetails : USF 210N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 143 mm |
| Serie | usf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,42 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage