UKFE 206HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFE206HCO
Rubix:677509
Hersteller:UKFE.206.H.CO
EAN:3413529565962




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFE 206HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 108 mm |
| Serie | ukfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage