UKFA 207HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFA207HCC
Rubix:677427
Hersteller:UKFA.207.H.CC
EAN:3413529563715




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFA 207HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX mit einer geschlossenen Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | ukfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,34 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage