UKF 207HCC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKF207HCC
Rubix:677364
Hersteller:UKF.207.H.CC
EAN:3413529557967
UKF 207HCC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKF 207HCC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX, 1 geschlossene Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffgrauguss
Länge117 mm
Serieukf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,55 kg
Zolltarifcode84832000
75,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,35 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage