UCFC 214T04 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFC214T04
Rubix:914306
Hersteller:UCFC.214T04
EAN:3413520885038
UCFC 214T04 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite74,6 mm
Befestigungsabstand177 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 214T04 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Breite74,6 mm
Befestigungsabstand177 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Außendurchmesser125 mm
Gewicht6,32 kg
Zolltarifcode84832000
198,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,43 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage