SUCF 211CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF211CO
Rubix:676829
Hersteller:SUCF.211.CO
EAN:3413529550357
SUCF 211CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 211CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffedelstahl
Länge162 mm
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34000 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht4,17 kg
Zolltarifcode84832000
384,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
461,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage