ESFA 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFA201
Rubix:675947
Hersteller:ESFA.201
EAN:3413529514588
ESFA 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite19 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFA 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 1 Befestigungsbohrung, 1 Langloch, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite19 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe95 mm
Länge57 mm
Serieesfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,34 kg
Zolltarifcode84832000
20,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,90 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage