NUP 206EG15C4 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
SNR Einreihiges Zylinderrollenlager NUP200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:NUP206EG15J40
Rubix:912877
Hersteller:NUP206.EG15J40
EAN:3413520890926




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NUP 206EG15C4 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
Die Zylinderrollenlager NUP von SNR gewährleisten die axiale Sicherung der Welle in beiden Richtungen. Trennbar, mit Polyamidkäfig ausgestattet und mit erweiterter Luft C4 erhältlich, eignen sie sich für Industrietransmissionen mit hohen Drehzahlen.
Erläuterung:
• NUP: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem festen Bord in Verbindung mit einem lose aufgesetzten Bordring am Innenring — gewährleistet die axiale Sicherung in beiden Richtungen
• E: Bauform mit erhöhter Tragfähigkeit, erzielt durch Vergrößerung von Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der genormten Außenabmessungen
• G15: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
• J40: innere Radialluft C4, größer als die normale Luft CN
Eigenschaften:
Der Innenring vereint einen festen Bord mit einem lose aufgesetzten, trennbaren Bordring. Das Lager nimmt somit moderate Axialkräfte in beiden Richtungen auf, ohne Einbußen bei der Radialbelastbarkeit.
Die aus Außenring, Rollen und Käfig gebildete Einheit ist vom Innenring trennbar, was eine getrennte Montage der beiden Ringe ermöglicht und spätere Eingriffe vereinfacht.
Diese Version E profitiert von einer optimierten Innengeometrie mit größeren und zahlreicheren Rollen. Diese Bauweise erhöht die Tragfähigkeit, ohne die Außenabmessungen des Lagers zu verändern. Die Ringe können jedoch nicht mit denen der Standardversionen ausgetauscht werden.
Der Käfig G15 aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 gewährleistet die Führung und den Abstand der Rollen und begrenzt dabei die Masse des Lagers. Diese Bauweise begünstigt hohe Drehzahlen und eignet sich für Betriebstemperaturen zwischen -20 °C und +120 °C.
Die Luft C4 entspricht einer inneren Radialluft, die größer ist als die normale Luft (CN). Sie eignet sich besonders für Anordnungen mit engem Passsitz auf der Welle oder in der Bohrung, oder für Anwendungen, bei denen der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenring im Betrieb erheblich ist
Wartung:
Da der Bordring trennbar ist, muss dessen axiale Sicherung gemäß den Montagevorschriften überprüft und bei jedem Eingriff an der Welle kontrolliert werden.
Der Schmierstoff muss unter Berücksichtigung des Polyamidkäfigs ausgewählt werden: Schmierstoffe mit EP-Additiven auf Schwefel- (S) oder Phosphorbasis (P) können die mechanischen Eigenschaften des Polyamids rasch verschlechtern, insbesondere bei hoher Temperatur. Dieser Punkt bestimmt die Schmierstoffwahl bereits bei der Auslegung. Die Nachschmierintervalle sind entsprechend den tatsächlichen Bedingungen hinsichtlich Drehzahl, Belastung und Temperatur festzulegen.
Die regelmäßige Überwachung von Geräusch, Vibrationen und Betriebstemperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung jeglicher Verschlechterung. Die in der SNR-Dokumentation verfügbaren charakteristischen Frequenzen (FTF, BSF, BPFO, BPFI) erleichtern die sensorgestützte Überwachung im Rahmen einer zustandsorientierten Instandhaltung.
Stärken:
• Integrierte Luft C4: geeignet für enge Passungen und für Anwendungen mit Temperaturschwankungen, die die innere Luft verringern können
• Erhöhte Tragfähigkeit bei gleichem Einbauraum dank optimierter Innengeometrie (E): ermöglicht die Beibehaltung der Einbaumaße bei gesteigerter Leistung
• Bidirektionale axiale Sicherung der Welle in einem einzigen Lager
• Trennbare Bauform, die bestimmte Montage- und Wartungsarbeiten erleichtert
Anwendungen:
Diese SNR-Zylinderrollenlager finden ihren Haupteinsatz als Festlager in Industrietransmissionen mit horizontalen oder vertikalen Wellen. Die bidirektionale axiale Sicherung macht sie geeignet für Zahnradgetriebe, bei denen die Welle je nach Drehrichtung oder Art der übertragenen Kräfte wechselnden Schüben ausgesetzt ist.
Die Luft C4 erweitert den Einsatzbereich auf Fälle, in denen der Innenring mit engem Passsitz auf der Welle montiert wird, oder auf Anlagen, die im Betrieb thermischen Schwankungen ausgesetzt sind — Elektroantriebe mit häufigen Anläufen, Umgebungen mit veränderlicher Umgebungstemperatur oder Fertigungslinien mit wechselnden Aufheiz- und Stillstandsphasen.
In Getriebemotoren, Kolbenkompressoren und Pumpen mit getrennten Lagerstellen stabilisieren sie die Welle axial und nehmen gleichzeitig die von den Übertragungselementen erzeugten Radialkräfte auf. Die Trennbarkeit des Außenrings erleichtert den Austausch vor Ort ohne Demontage der Welle — ein konkreter Vorteil auf Linien, bei denen die Verringerung der Stillstandszeiten eine betriebliche Notwendigkeit darstellt.
Erläuterung:
• NUP: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem festen Bord in Verbindung mit einem lose aufgesetzten Bordring am Innenring — gewährleistet die axiale Sicherung in beiden Richtungen
• E: Bauform mit erhöhter Tragfähigkeit, erzielt durch Vergrößerung von Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der genormten Außenabmessungen
• G15: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
• J40: innere Radialluft C4, größer als die normale Luft CN
Eigenschaften:
Der Innenring vereint einen festen Bord mit einem lose aufgesetzten, trennbaren Bordring. Das Lager nimmt somit moderate Axialkräfte in beiden Richtungen auf, ohne Einbußen bei der Radialbelastbarkeit.
Die aus Außenring, Rollen und Käfig gebildete Einheit ist vom Innenring trennbar, was eine getrennte Montage der beiden Ringe ermöglicht und spätere Eingriffe vereinfacht.
Diese Version E profitiert von einer optimierten Innengeometrie mit größeren und zahlreicheren Rollen. Diese Bauweise erhöht die Tragfähigkeit, ohne die Außenabmessungen des Lagers zu verändern. Die Ringe können jedoch nicht mit denen der Standardversionen ausgetauscht werden.
Der Käfig G15 aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 gewährleistet die Führung und den Abstand der Rollen und begrenzt dabei die Masse des Lagers. Diese Bauweise begünstigt hohe Drehzahlen und eignet sich für Betriebstemperaturen zwischen -20 °C und +120 °C.
Die Luft C4 entspricht einer inneren Radialluft, die größer ist als die normale Luft (CN). Sie eignet sich besonders für Anordnungen mit engem Passsitz auf der Welle oder in der Bohrung, oder für Anwendungen, bei denen der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenring im Betrieb erheblich ist
Wartung:
Da der Bordring trennbar ist, muss dessen axiale Sicherung gemäß den Montagevorschriften überprüft und bei jedem Eingriff an der Welle kontrolliert werden.
Der Schmierstoff muss unter Berücksichtigung des Polyamidkäfigs ausgewählt werden: Schmierstoffe mit EP-Additiven auf Schwefel- (S) oder Phosphorbasis (P) können die mechanischen Eigenschaften des Polyamids rasch verschlechtern, insbesondere bei hoher Temperatur. Dieser Punkt bestimmt die Schmierstoffwahl bereits bei der Auslegung. Die Nachschmierintervalle sind entsprechend den tatsächlichen Bedingungen hinsichtlich Drehzahl, Belastung und Temperatur festzulegen.
Die regelmäßige Überwachung von Geräusch, Vibrationen und Betriebstemperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung jeglicher Verschlechterung. Die in der SNR-Dokumentation verfügbaren charakteristischen Frequenzen (FTF, BSF, BPFO, BPFI) erleichtern die sensorgestützte Überwachung im Rahmen einer zustandsorientierten Instandhaltung.
Stärken:
• Integrierte Luft C4: geeignet für enge Passungen und für Anwendungen mit Temperaturschwankungen, die die innere Luft verringern können
• Erhöhte Tragfähigkeit bei gleichem Einbauraum dank optimierter Innengeometrie (E): ermöglicht die Beibehaltung der Einbaumaße bei gesteigerter Leistung
• Bidirektionale axiale Sicherung der Welle in einem einzigen Lager
• Trennbare Bauform, die bestimmte Montage- und Wartungsarbeiten erleichtert
Anwendungen:
Diese SNR-Zylinderrollenlager finden ihren Haupteinsatz als Festlager in Industrietransmissionen mit horizontalen oder vertikalen Wellen. Die bidirektionale axiale Sicherung macht sie geeignet für Zahnradgetriebe, bei denen die Welle je nach Drehrichtung oder Art der übertragenen Kräfte wechselnden Schüben ausgesetzt ist.
Die Luft C4 erweitert den Einsatzbereich auf Fälle, in denen der Innenring mit engem Passsitz auf der Welle montiert wird, oder auf Anlagen, die im Betrieb thermischen Schwankungen ausgesetzt sind — Elektroantriebe mit häufigen Anläufen, Umgebungen mit veränderlicher Umgebungstemperatur oder Fertigungslinien mit wechselnden Aufheiz- und Stillstandsphasen.
In Getriebemotoren, Kolbenkompressoren und Pumpen mit getrennten Lagerstellen stabilisieren sie die Welle axial und nehmen gleichzeitig die von den Übertragungselementen erzeugten Radialkräfte auf. Die Trennbarkeit des Außenrings erleichtert den Austausch vor Ort ohne Demontage der Welle — ein konkreter Vorteil auf Linien, bei denen die Verringerung der Stillstandszeiten eine betriebliche Notwendigkeit darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage