10X22X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0 5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413914
Rubix:27541
Hersteller:40413914

Produktdetails : 10X22X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0 5
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
