90X120X10 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:455768
Rubix:3224917
Hersteller:BABSL1 90 X 120 X 10 X 7,50 72 NBR 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 90X120X10 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
968,12 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
1.161,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen