DIN6799 RA 10X1.2 FST PH Sicherungsscheibe für Wellen

Sicherungsscheiben RA DIN 6799

Siehe technische Informationen

Referenzen

Seeger Orbis:RA10-BLS
Rubix:741601
DIN6799 RA 10X1.2 FST PH Sicherungsscheibe für Wellen

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser19,7 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6799 RA 10X1.2 FST PH Sicherungsscheibe für Wellen


Die Sicherungsscheiben "RA" für Wellen sind die am häuftigsten verwendeten radialmontierbaren Seeger-Ringe. Dieser Typ umschließt die Nut mit drei Lappen. Der dieser Scheibe typisch große Anwednungsbereich beruht auf die rationalle Montagemöglichkeit in Kombination mit Stapelgerät und Greifer von Seeger.
DIN 6799 Sicherungsscheibe für Wellen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,80 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser19,7 mm
Material/VerarbeitungStahl
Stärke1,2 mm
NormDIN 6799
Zolltarifcode73182100
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

15 mm

Außendurchmesser

19,7 mm

Material/Verarbeitung