WN9121 M5X10 T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN

Sicherheitsschraube TC Nippel, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTB5X10TXEFA2
Rubix:917128
Hersteller:912125 10
EAN:4043377131799
WN9121 M5X10 T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9121 M5X10 T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 5X10 tx 25 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet 25 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch