WN9111 M5X30 IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN

Sicherheitsschraube TC HC + Stift, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTCHCB5X30EFA2
Rubix:2294991
Hersteller:911125 30
EAN:4043377127600
WN9111 M5X30 IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9111 M5X30 IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN


Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 5X30 sw 3 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw 3 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge

30 mm

Durchmesser, metrisch