MLC310R20-300 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC310R20-300
Rubix:3886921
Hersteller:68091203

Produktdetails : MLC310R20-300 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 2, IEC/EN 61496
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 1, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 2, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm; Ansprechzeit: 7 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
521,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
625,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
