MLC520R20-750-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC520R20-750-EX2
Rubix:3886112
Hersteller:68042207

Produktdetails : MLC520R20-750-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 750 mm; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 30,7 mm x 816 mm x 40,3 mm; Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G; Ex-Zone: 2, 22; Funktionspaket: Standard
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.141,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.569,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
