MLC510R40-600.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC510R40-600.1
Rubix:3885811
Hersteller:68026406

Produktdetails : MLC510R40-600.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 40 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.207,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.448,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
