MLC510R14-1200 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC510R14-1200
Rubix:3884542
Hersteller:68001112

Produktdetails : MLC510R14-1200 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Ansprechzeit: 26 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.928,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.513,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
