MLC535R30-750-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC535R30-750-SPG-RR
Rubix:3883801
Hersteller:68096037

Produktdetails : MLC535R30-750-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Funktionspaket: Smart Process Gating
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 750 mm; Ansprechzeit: 100 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 816 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Smart Process Gating
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.384,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.860,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
