RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF Sicherheits-Laserscanner
Sicherheits-Laserscanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF
Rubix:3886868
Hersteller:53800308

Produktdetails : RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF Sicherheits-Laserscanner
Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter
Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter; Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 3 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Art der Schnittstelle: PROFINET; Anschluss 1: PROFINET Push/Pull 24V; Anschluss 2: PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2; Abmessung: 140,2 mm x 200 mm x 142 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.809,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.170,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
