Referenzen
Festo:SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:1824367
Hersteller:8036888
EAN:4052568285425

Produktdetails : SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Durchfl.Sensor
Durchflusssensor SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Temperatur), Strömungsrichtung=(* unidirektional, * P1 -> P2)
Durchfl.Sensor
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Zolltarifcode | 85369095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage