DIN608 MU M10X30 8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter
Senkschrauben mit Vierkantansatz, DIN 608, 8.8
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTFCCC10X30PF8
Rubix:531041
Hersteller:000608.08000.0100.030
EAN:4043952127780


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 608 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN608 MU M10X30 8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter
DIN 608 Mu 8.8 Senkschr.m.niedrigem Vierkanteinsatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6320 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 608 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
144,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen