DIN965 M2X5 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPZ2X5EFA4-50
Rubix:3384730
Hersteller:0965402 5
EAN:4043377118769
DIN965 M2X5 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 965
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M2X5 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 2X5 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
8,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,96 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp