DIN964 M6X65 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBF6X65EFA4-70
Rubix:3384614
Hersteller:096446 65
EAN:4043377284464


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M6X65 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A4-70 6X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
67,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
65 mm