DIN964 M4X16 A2 Linsensenkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBF4X16EFA2-50
Rubix:547845
Hersteller:096424 16
EAN:4043377113788


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M4X16 A2 Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A2-50 4X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
14,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm