ISO15984 4X8 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:15984448
Rubix:3388772
Hersteller:1598444 8
EAN:4043377402523


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO15984 4X8 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A4/A4 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
45,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Durchmesser
Länge
8 mm