ISO15984 3.2X6 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:159844326
Rubix:3388730
Hersteller:15984432 6
EAN:4043377402486


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO15984 3.2X6 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A4/A4 3,2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Durchmesser
Länge
6 mm